HAGER - SL szőnyegezhető padlószegély csat fedél, PVC, tisztafehér /2m IP40 SN095690 - SL20080229010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Mélység - 20 mm
Szín - fehér
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - nincs
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095690
Gyártói cikkszám
SL20080229010
Gyártói típuskód
SL20080229010
Magasság:
80 mm
Mélység:
20 mm
Szín:
fehér
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
nincs
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szőnyegszegéllyel:
Igen
Védőfóliával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK07
Védettség (IP):
IP40
SL szőnyegezhető padlószegély csat fedél, PVC, tisztafehér /2m IP40