HAGER - SL szőnyegezhető padlószegély csatorna végzáró, PC-ABS, tisztafehér SN095691 - SL20080619010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Tömítőgyűrű felsőrész - padló
Dekoráció - nincs
Magasság - 80 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095691
Gyártói cikkszám
SL20080619010
Gyártói típuskód
SL20080619010
Szín:
fehér
Tömítőgyűrű felsőrész:
padló
Dekoráció:
nincs
Magasság:
80 mm
Mélység:
20 mm
Kivitel:
bal/jobb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9010
Szőnyegszegéllyel:
Igen
Kikönnyítés:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Védettség (IP):
IP40
SL szőnyegezhető padlószegély csatorna végzáró, PC-ABS, tisztafehér