HAGER - Sorkapocs 25/16mm2 80A TS35sínre csav bek 5p GT28640 - K46N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 80 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 5
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010330711541
Sonepar cikkszám
GT28640
Gyártói cikkszám
K46N
Gyártói típuskód
K46N
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
80 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
5
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
1.5-25 mm2
Bemenetek száma:
5
Érintésbiztos:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Szélesség:
197 mm
Mélység:
49 mm
Kimenetek száma:
10
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
1.5-16 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Magasság:
62 mm