HAGER - Sorkapocs 63A GT81690 - KN22N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - kék
Névleges áram - 63 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 230 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 1.5-25 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250613849153
Sonepar cikkszám
GT81690
Gyártói cikkszám
KN22N
Gyártói típuskód
KN22N
Szín:
kék
Névleges áram:
63 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5-25 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-25 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Föld-nulla sín elosztóhoz ; Sorkapocs 63A