HAGER - Sorkapocs Al és Cu vezetékekhez 25-150mm2, kék, 49x31x84 (mag x szél x mély) SX144504 - K150AL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 25-150 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 25-120 mm2
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144504
Gyártói cikkszám
K150AL
Gyártói típuskód
K150AL
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
25-150 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
25-120 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szélesség:
31 mm
Magasság:
49 mm
Mélység:
84 mm
Névleges áram In:
315 A