HAGER - Sorkapocs Al és Cu vezetékekhez 25-150mm2, szürke, 49x31x84 (mag x szél x mély) SX144505 - K150AN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - kék
Szerelési mód - egyéb
Szélesség - 31 mm
Magasság - 54 mm
Mélység - 84 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144505
Gyártói cikkszám
K150AN
Gyártói típuskód
K150AN
Szín:
kék
Szerelési mód:
egyéb
Szélesség:
31 mm
Magasság:
54 mm
Mélység:
84 mm
Névleges áram In:
290 A
Sorkapocs Al és Cu vezetékekhez 25-150mm2, szürke, 49x31x84 (mag x szél x mély)