HAGER - Sorkapocs Al és Cu vezetékekhez 25-150mm2, zöld-sárga, 49x31x84 (mag x szél x mély) SX144503 - K150AE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 31 mm
Magasság - 54 mm
Mélység - 84 mm
Névleges áram In - 315 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144503
Gyártói cikkszám
K150AE
Gyártói típuskód
K150AE
Szélesség:
31 mm
Magasság:
54 mm
Mélység:
84 mm
Névleges áram In:
315 A
Sorkapocs Al és Cu vezetékekhez 25-150mm2, zöld-sárga, 49x31x84 (mag x szél x mély)