HAGER - Sorkapocs Al és Cu vezetékekhez 35-240mm2, kék, 65x37x106 (mag x szél x mély) SX144509 - K240AL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - egyéb
Szélesség - 37 mm
Magasság - 65 mm
Mélység - 106 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144509
Gyártói cikkszám
K240AL
Gyártói típuskód
K240AL
Szín:
szürke
Szerelési mód:
egyéb
Szélesség:
37 mm
Magasság:
65 mm
Mélység:
106 mm
Névleges áram In:
380 A
Sorkapocs Al és Cu vezetékekhez 35-240mm2, kék, 65x37x106 (mag x szél x mély)