HAGER - Sorkapocs Al és Cu vezetékekhez 35-240mm2, zöld-sárga, 65x37x106 (mag x szél x mély) SX144508 - K240AE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Szélesség - 37 mm
Magasság - 65 mm
Mélység - 106 mm
Névleges áram In - 380 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144508
Gyártói cikkszám
K240AE
Gyártói típuskód
K240AE
Szerelési mód:
egyéb
Szélesség:
37 mm
Magasság:
65 mm
Mélység:
106 mm
Névleges áram In:
380 A
Sorkapocs Al és Cu vezetékekhez 35-240mm2, zöld-sárga, 65x37x106 (mag x szél x mély)