HAGER - Sorkapocs Alu+Cu, 2,5-50 mm2 szürke SX144516 - K50AL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-35 mm2
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Kapocshelyek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144516
Gyártói cikkszám
K50AL
Gyártói típuskód
K50AL
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-35 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szélesség:
18 mm
Magasság:
43 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
49 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-50 mm2
Névleges áram In:
160 A