HAGER - Sorkapocs Alu+Cu, 2,5-50 mm2 zöld-sárga SX144515 - K50AE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - barna
Szerelési mód - egyéb
Szélesség - 18 mm
Magasság - 43 mm
Mélység - 49 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144515
Gyártói cikkszám
K50AE
Gyártói típuskód
K50AE
Szín:
barna
Szerelési mód:
egyéb
Szélesség:
18 mm
Magasság:
43 mm
Mélység:
49 mm
Névleges áram In:
145 A
Sorkapocs Alu+Cu, 2,5-50 mm2 zöld-sárga