Nem visszaküldhető

HAGER - sorkapocs PE, QuickConnect, z-s, 22 csatlakozás, zöld-sárga SN159439 - KN22E

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - sorkapocs PE, QuickConnect, z-s, 22 csatlakozás, zöld-sárga SN159439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - egyéb

  • Névleges áram - 63 A

  • Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 1.5-25 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159439

Gyártói cikkszám

KN22E

Gyártói típuskód

KN22E

Szín:

egyéb

Névleges áram:

63 A

Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:

Igen

Névleges feszültség:

230 V

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

1.5-25 mm2

Alkalmas sodrott vezetőkhöz:

Igen

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-25 mm2

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

sorkapocs PE, QuickConnect, z-s, 22 csatlakozás, zöld-sárga