HAGER - Sorkapocs QuickConnect 06 E Z/S SN160911 - KN06E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN160911
Gyártói cikkszám
KN06E
Gyártói típuskód
KN06E
Szín:
egyéb
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
230 V
Sorkapocs QuickConnect 06 E Z/S