HAGER - Sorkapocs Quickconnect 14 P barna SN100796 - KN14P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - barna
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 230 V
Áttetsző - Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 14
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100796
Gyártói cikkszám
KN14P
Gyártói típuskód
KN14P
Szín:
barna
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
230 V
Áttetsző:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
14
Sorkapocs Quickconnect 14 P barna