HAGER - Sorkapocs QuickConnect 18 N SN160910 - KN18N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - kék
Névleges áram - 63 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 230 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 1.5-25 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN160910
Gyártói cikkszám
KN18N
Gyártói típuskód
KN18N
Szín:
kék
Névleges áram:
63 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5-25 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-25 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Sorkapocs QuickConnect 18 N