Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Sorkapocs Quickconnect 18 PE z/s SN147929 - KN18E

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Sorkapocs Quickconnect 18 PE z/s SN147929

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - egyéb

  • Névleges áram - 63 A

  • Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 1.5-25 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147929

Gyártói cikkszám

KN18E

Gyártói típuskód

KN18E

Szín:

egyéb

Névleges áram:

63 A

Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:

Igen

Névleges feszültség:

230 V

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

1.5-25 mm2

Alkalmas sodrott vezetőkhöz:

Igen

Áttetsző:

Nem

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-25 mm2

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Sorkapocs Quickconnect 18 PE z/s