HAGER - Sorkapocs Quickconnect 26 P barna SN099801 - KN26P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - barna
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 230 V
Áttetsző - Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 26
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099801
Gyártói cikkszám
KN26P
Gyártói típuskód
KN26P
Szín:
barna
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
230 V
Áttetsző:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
26
Sorkapocs Quickconnect 26 P barna