HAGER - Sorkapocs Quickconnect 26 PE z/s SN081017 - KN26E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Névleges áram - 63 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 230 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 1.5-25 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081017
Gyártói cikkszám
KN26E
Gyártói típuskód
KN26E
Szín:
egyéb
Névleges áram:
63 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5-25 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Nem
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-25 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Sorkapocs Quickconnect 26 PE z/s