Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Sorkapocs, QuickConnect, N, 10 csatlakozás barna SX144557 - KN10P

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Sorkapocs, QuickConnect, N, 10 csatlakozás barna SX144557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - barna

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144557

Gyártói cikkszám

KN10P

Gyártói típuskód

KN10P

Szín:

barna

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

230 V

Sorkapocs, QuickConnect, N, 10 csatlakozás barna