HAGER - Sorkapocs, QuickConnect, N, 22 csatlakozás barna SX144558 - KN22P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - barna
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144558
Gyártói cikkszám
KN22P
Gyártói típuskód
KN22P
Szín:
barna
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
230 V
Sorkapocs, QuickConnect, N, 22 csatlakozás barna