HAGER - Soroló sín 12mod 1fázisú 10mm2 63A fésűs GT41482 - KB163A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250613720285
Sonepar cikkszám
GT41482
Gyártói cikkszám
KB163A
Gyártói típuskód
KB163A
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
12
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
210 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4.5 kV
Méretre vágható:
Igen