Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Soroló sín 12mod 1fázisú 16mm2 80A villás SN006822 - KDN180A

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Soroló sín 12mod 1fázisú 16mm2 80A villás SN006822

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250613740986

Sonepar cikkszám

SN006822

Gyártói cikkszám

KDN180A

Gyártói típuskód

KDN180A

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

12

Osztásmérték:

17.8 mm

Hosszúság:

210 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4.5 kV

Méretre vágható:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 12mod 1fázisú 16mm2 80A villás