Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Soroló sín 12mod 2fázisú 10mm2 63A villás GT08293 - KD263A

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Soroló sín 12mod 2fázisú 10mm2 63A villás GT08293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Hosszúság - 210 mm

  • Keresztmetszet - 10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT08293

Gyártói cikkszám

KD263A

Gyártói típuskód

KD263A

Fázisok száma:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Hosszúság:

210 mm

Keresztmetszet:

10 mm2

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 12mod 2fázisú 10mm2 63A villás