HAGER - Soroló sín 12mod 3fázisú 10mm2 63A villás GT08294 - KDN363A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250613740924
Sonepar cikkszám
GT08294
Gyártói cikkszám
KDN363A
Gyártói típuskód
KDN363A
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
4
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
210 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4.5 kV
Méretre vágható:
Igen