HAGER - Soroló sín 37mod 3pólus 16mm2 80A fésűs SN131565 - KB380Q
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Készülékszámra alkalmas - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131565
Gyártói cikkszám
KB380Q
Gyártói típuskód
KB380Q
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Készülékszámra alkalmas:
13
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
1000 mm
Modulszélesség:
39
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Méretre vágható:
Igen
Soroló sín 37mod 3pólus 16mm2 80A fésűs