Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Soroló sín 39mod 3fázisú 16mm2 GT21444 - KD381N

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Soroló sín 39mod 3fázisú 16mm2 GT21444

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Keresztmetszet - 16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21444

Gyártói cikkszám

KD381N

Gyártói típuskód

KD381N

Fázisok száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Hosszúság:

1000 mm

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4.5 kV

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

30 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 39mod 3fázisú 16mm2