Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Soroló sín 57mod 2fázisú 10mm2 63A villás GT36902 - KDN263B

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Soroló sín 57mod 2fázisú 10mm2 63A villás GT36902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 2

  • Pólusszám - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 28

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3250613740955

Sonepar cikkszám

GT36902

Gyártói cikkszám

KDN263B

Gyártói típuskód

KDN263B

Fázisok száma:

2

Pólusszám:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

28

Osztásmérték:

17.8 mm

Hosszúság:

1000 mm

Modulszélesség:

56

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4.5 kV

Méretre vágható:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 57mod 2fázisú 10mm2 63A villás