Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Soroló sín 57mod 3fázisú 10mm2 63A villás GT18465 - KD363B

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Soroló sín 57mod 3fázisú 10mm2 63A villás GT18465

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 4

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Hosszúság - 997.5 mm

  • Keresztmetszet - 10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18465

Gyártói cikkszám

KD363B

Gyártói típuskód

KD363B

Fázisok száma:

4

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Hosszúság:

997.5 mm

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4.5 kV

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 57mod 3fázisú 10mm2 63A villás