Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Soroló sín 57mod 3fázisú 16mm2 63A villás GT35982 - KDN380B

MásolásMásolás
HAGER - Soroló sín 57mod 3fázisú 16mm2 63A villás GT35982

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 57

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3250613741044

Sonepar cikkszám

GT35982

Gyártói cikkszám

KDN380B

Gyártói típuskód

KDN380B

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

57

Osztásmérték:

17.5 mm

Hosszúság:

1000 mm

Modulszélesség:

57

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4.5 kV

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 57mod 3fázisú 16mm2 63A villás