Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Soroló sín piros 13mod 1fázisú 10mm2 63A fésűs GT41483 - KB163P

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Soroló sín piros 13mod 1fázisú 10mm2 63A fésűs GT41483

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 13

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3250613720018

Sonepar cikkszám

GT41483

Gyártói cikkszám

KB163P

Gyártói típuskód

KB163P

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

13

Osztásmérték:

17.8 mm

Hosszúság:

228 mm

Modulszélesség:

13

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Méretre vágható:

Igen

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

30 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín piros 13mod 1fázisú 10mm2 63A fésűs