Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Sorológyűrű, PG21, Vector SN165073 - VZ754

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Sorológyűrű, PG21, Vector SN165073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - nyitott

  • Kábelbevezetés - kerek

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 32

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165073

Gyártói cikkszám

VZ754

Gyártói típuskód

VZ754 Vector

Kivitel:

nyitott

Kábelbevezetés:

kerek

Csavarmenet mérete (metrikus):

32

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Húzásmentesítés:

Nem

Zsugortechnika:

Nem

Menetméret PG:

21

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Vízálló:

Nem

Tűzálló:

Nem

Gáz sűrűség:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Sorológyűrű, PG21, Vector