HAGER - Sorolósín 63A barna, kék 4 pólusú (3P+N) balos függőleges 3 soros 125mm SN199960 - KCF668L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1-emeletes hordozólemezek számára
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Pólusszám - 4
Számlálóbemenet - felül
Kábelsaru formája - csap
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN199960
Gyártói cikkszám
KCF668L
Gyártói típuskód
KCF668L
Kivitel:
1-emeletes hordozólemezek számára
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Pólusszám:
4
Számlálóbemenet:
felül
Kábelsaru formája:
csap
Beépítésre:
3-soros
Szín:
3xbarna/1xkék
Sorolósín 63A barna, kék 4 pólusú (3P+N) balos függőleges 3 soros 125mm