Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Sorolósín 6mod 3fázisú 10mm2 63A SN118001 - KDN363M

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Sorolósín 6mod 3fázisú 10mm2 63A SN118001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118001

Gyártói cikkszám

KDN363M

Gyártói típuskód

KDN363M

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

2

Osztásmérték:

17.8 mm

Hosszúság:

105 mm

Modulszélesség:

6

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Méretre vágható:

Igen

Sorolósín 6mod 3fázisú 10mm2 63A