HAGER - Support insulator M8x35mm SX145460 - UC835XHP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 41 mm
Magasság - 41 mm
Mélység - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145460
Gyártói cikkszám
UC835XHP
Gyártói típuskód
UC835XHP
Szélesség:
41 mm
Magasság:
41 mm
Mélység:
35 mm
Support insulator M8x35mm