HAGER - Surface Box (1-gang) IP20 SN135629 - 10419909
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135629
Gyártói cikkszám
10419909
Gyártói típuskód
10419909
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
matt
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
83 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
83 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
42 mm