Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Surface mounted housing (AC) IP20 SN135644 - 10418989

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Surface mounted housing (AC) IP20 SN135644

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135644

Gyártói cikkszám

10418989

Gyártói típuskód

10418989

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

83 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

83 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

42 mm

Surface mounted housing (AC) IP20