HAGER - Számítógép aljzat RJ45, cat5e. UTP Lumina SN113787 - WL2110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Csatornabeépítés - Igen
Árnyékolt csatlakozóhüvely - Igen
Árnyékolt ház - Igen
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113787
Gyártói cikkszám
WL2110
Gyártói típuskód
Lumina WL2110
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Csatornabeépítés:
Igen
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Árnyékolt ház:
Igen
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Igen
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Igen
Számítógép aljzat RJ45, cat5e. UTP Lumina