HAGER - Szélességi tartó, q.evo, L600 mm SN200679 - UC600FU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200679
Gyártói cikkszám
UC600FU
Gyártói típuskód
UC600FU
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
44 mm
Szélességi tartó, q.evo, L600 mm