HAGER - Szélességi tartó, q.evo, L800 mm SN200682 - UC800FU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200682
Gyártói cikkszám
UC800FU
Gyártói típuskód
UC800FU
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
44 mm
Szélességi tartó, q.evo, L800 mm