HAGER - SZERELŐKERET 2100*400 SZEKRÉNYHEZ GT93688 - FM479
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 60 mm
Anyag - fém
Mélység - 60 mm
Magasság - 1860 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612634798
Sonepar cikkszám
GT93688
Gyártói cikkszám
FM479
Gyártói típuskód
FM479
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
60 mm
Anyag:
fém
Mélység:
60 mm
Magasság:
1860 mm
Szín:
cink
RAL-szám:
9010
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; SZERELŐKERET 2100*400 SZEKRÉNYHEZ