HAGER - Szerelőlap 1200x600mm Orion Plus GT25741 - FL418A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Magasság - 1230 mm
Szélesség - 543 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610674550
Sonepar cikkszám
GT25741
Gyártói cikkszám
FL418A
Gyártói típuskód
FL418A Orion Plus
Anyag:
alumínium
Magasság:
1230 mm
Szélesség:
543 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 1200x600mm