Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Szerelőlap 1200x800mm Orion Plus GT25739 - FL419A

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Szerelőlap 1200x800mm Orion Plus GT25739

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Magasság - 1230 mm

  • Szélesség - 693 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

154 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3250610674567

Sonepar cikkszám

GT25739

Gyártói cikkszám

FL419A

Gyártói típuskód

FL419A Orion Plus

Anyag:

alumínium

Magasság:

1230 mm

Szélesség:

693 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 1200x800mm