HAGER - Szerelőlap 1250x800mm Orion Plus SN013173 - FL433A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1185 mm
Szélesség - 745 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
173 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671726
Sonepar cikkszám
SN013173
Gyártói cikkszám
FL433A
Gyártói típuskód
FL433A Orion Plus
Anyag:
műanyag
Magasság:
1185 mm
Szélesség:
745 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 1250x800mm