HAGER - Szerelőlap 150x400mm Orion Plus GT30836 - FL314A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 150 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671009
Sonepar cikkszám
GT30836
Gyártói cikkszám
FL314A
Gyártói típuskód
FL314A Orion Plus
Anyag:
műanyag
Magasság:
150 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 150x400mm