HAGER - Szerelőlap 150x500mm mélység állítható Orion Plus GT32102 - FL315A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671016
Sonepar cikkszám
GT32102
Gyártói cikkszám
FL315A
Gyártói típuskód
FL315A Orion Plus
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 150x500mm mélység állítható