HAGER - Szerelőlap 150x600mm Orion Plus GT25636 - FL316A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671023
Sonepar cikkszám
GT25636
Gyártói cikkszám
FL316A
Gyártói típuskód
FL316A Orion Plus
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 150x600mm