HAGER - Szerelőlap 150x800mm Orion Plus GT29146 - FL317A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671030
Sonepar cikkszám
GT29146
Gyártói cikkszám
FL317A
Gyártói típuskód
FL317A Orion Plus
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 150x800mm