HAGER - Szerelőlap 200x500mm Orion Plus GT28938 - FL325A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671078
Sonepar cikkszám
GT28938
Gyártói cikkszám
FL325A
Gyártói típuskód
FL325A Orion Plus
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Mélységben állítható