HAGER - Szerelőlap 200x500mm Orion Plus GT32344 - FL323A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671054
Sonepar cikkszám
GT32344
Gyártói cikkszám
FL323A
Gyártói típuskód
FL323A Orion Plus
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 200x500mm