HAGER - Szerelőlap 200x600mm Orion Plus GT25773 - FL326A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671085
Sonepar cikkszám
GT25773
Gyártói cikkszám
FL326A
Gyártói típuskód
FL326A Orion Plus
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Mélységben állítható